pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8869390000 SCM-I 4CO N

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 27.2 mm

  • Altezza - 73.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248614257

Codice prodotto

WEI8869390000

Cod. produttore

8869390000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

27.2 mm

Altezza:

73.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

41.5 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.