WEIDMULLER - WEI8813170000 IE-C7ES8VG-100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - 7
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
4032248513024
Codice prodotto
WEI8813170000
Cod. produttore
8813170000
Produttore
WEI
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
7
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Altri
Diametro del conduttore:
6.5 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
26
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Stagnato
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Guaina protettiva:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Rinforzo del materiale:
Rame
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
4460 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
79 %