WEIDMULLER - WEI8783930000 SRC 2CO Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 16 mm
Altezza - 98.1 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248471430
Codice prodotto
WEI8783930000
Cod. produttore
8783930000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
16 mm
Altezza:
98.1 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
45 mm


