WEIDMULLER - WEI8734580000 SCHUKO TS35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione - AC
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di prese - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4032248407835
Codice prodotto
WEI8734580000
Cod. produttore
8734580000
Produttore
WEI
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di prese:
1
Con coperchio a cerniera:
no
Presa per il montaggio su guida.



