WEIDMULLER - WEI8713890000 MCZ R 24VDC 1CO TRAK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 16.8...30 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4032248390243
Codice prodotto
WEI8713890000
Cod. produttore
8713890000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
16.8...30 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
6.1 mm
Materiale dei contatti:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
91 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
63.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
250...250 V