WEIDMULLER - WEI8704240000 MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 28 V
Tensione massima continuativa DC - 90 V
Confezione
10 PZ
EAN
4032248524341
Codice prodotto
WEI8704240000
Cod. produttore
8704240000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
24...24 V
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
28 V
Tensione massima continuativa DC:
90 V
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
65 V
Livello di protezione filo-terra:
65 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no
Larghezza di montaggio:
6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20