WEIDMULLER - WEI8690860000 SRC 1CO PCB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di pin - 5
Larghezza - 12.7 mm
Altezza - 9 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Confezione
100 PZ
EAN
4032248361540
Codice prodotto
WEI8690860000
Cod. produttore
8690860000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di pin:
5
Larghezza:
12.7 mm
Altezza:
9 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.