WEIDMULLER - WEI8690840000 SRC 1CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 77 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248361526
Codice prodotto
WEI8690840000
Cod. produttore
8690840000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
77 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61 mm


