WEIDMULLER - WEI8690830000 SRC 2CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.6 mm
Altezza - 77.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248361519
Codice prodotto
WEI8690830000
Cod. produttore
8690830000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.6 mm
Altezza:
77.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61 mm