WEIDMULLER - WEI8448960000 MCZ OVP CL 24VUC 1,25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione massima continuativa AC - 27 V
Corrente nominale di carico - 1.25 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248068104
Codice prodotto
WEI8448960000
Cod. produttore
8448960000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
24...24 V
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione massima continuativa AC:
27 V
Corrente nominale di carico:
1.25 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Versione antideflagrante:
no
Larghezza di montaggio:
6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20