pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8283810001 DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8283810001 DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura della frequenza - 16...16 Hz

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Con uscita commutabile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190371074

Codice prodotto

WEI8283810001

Cod. produttore

8283810001

Produttore

WEI

Campo di misura della frequenza:

16...16 Hz

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Con uscita commutabile:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

Con altra uscita analogica:

no

Funzione di configurazione integrata:

no

Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.