pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8146450000 KDKS1/EN LD 24VDC

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8146450000 KDKS1/EN LD 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Piani ponticellati internamente - no

  • Larghezza - 8 mm

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190171902

Codice prodotto

WEI8146450000

Cod. produttore

8146450000

Produttore

WEI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Piani ponticellati internamente:

no

Larghezza:

8 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.