pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8022911001 RSD 20 LP/LP

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Colore - Arancione

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di punti di serraggio per piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248122332

Codice prodotto

WEI8022911001

Cod. produttore

8022911001

Produttore

WEI

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

1 A

Colore:

Arancione

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

250 V

Numero di piani:

20

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Necessaria piastra di chiusura:

no

Larghezza:

120 mm

Modulo d'interfaccia con diodi.