WEIDMULLER - WEI7940007115 RCMKIT 24VAC 4CO LED RT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 21.6...26.4 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 4
Confezione
10 PZ
EAN
4032248474998
Codice prodotto
WEI7940007115
Cod. produttore
7940007115
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
21.6...26.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
21.6...26.4 V
Larghezza:
27 mm
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
82 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
79 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
AC