pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7940007062 RCMKIT 24VDC 3CO LED GN

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 22.8...26.4 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 3

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248474943

Codice prodotto

WEI7940007062

Cod. produttore

7940007062

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

22.8...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

27 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

78 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.