WEIDMULLER - WEI7760056364 SDI 1CO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.9 mm
Altezza - 102.1 mm
Confezione
20 PZ
EAN
6944169772283
Codice prodotto
WEI7760056364
Cod. produttore
7760056364
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.9 mm
Altezza:
102.1 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
42.7 mm


