WEIDMULLER - WEI7760056362 SCM 2CO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 30.6 mm
Altezza - 101.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6944169772269
Codice prodotto
WEI7760056362
Cod. produttore
7760056362
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
30.6 mm
Altezza:
101.8 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
42.7 mm



