pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760056349 SDI 2CO F ECO

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI7760056349 SDI 2CO F ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 73.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

6944169739965

Codice prodotto

WEI7760056349

Cod. produttore

7760056349

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

73.3 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

29.2 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.