WEIDMULLER - WEI7760056320 DRI314730LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...253 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 1
Confezione
1 PZ
EAN
6944169740251
Codice prodotto
WEI7760056320
Cod. produttore
7760056320
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
184...253 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
184...253 V
Larghezza:
13 mm
Materiale dei contatti:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
31 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
33.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
250...250 V


