WEIDMULLER - WEI7760056264 SCM 4CO ECO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 27.2 mm
Altezza - 79.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6944169662973
Codice prodotto
WEI7760056264
Cod. produttore
7760056264
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
27.2 mm
Altezza:
79.9 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61 mm