WEIDMULLER - WEI7760056226 SLD F 3CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 34 mm
Altezza - 84.6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
6944169634024
Codice prodotto
WEI7760056226
Cod. produttore
7760056226
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
34 mm
Altezza:
84.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
30 mm


