pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760056225 SLD F 2CO

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI7760056225 SLD F 2CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 24 mm

  • Altezza - 83.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

6944169634017

Codice prodotto

WEI7760056225

Cod. produttore

7760056225

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

24 mm

Altezza:

83.6 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

30 mm