pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760056106 FS 2CO

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 24.7 mm

  • Altezza - 69.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248855582

Codice prodotto

WEI7760056106

Cod. produttore

7760056106

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

24.7 mm

Altezza:

69.8 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

28.9 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.