WEIDMULLER - WEI7760054164 ACT20P-VMR-1PH-H-S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Attivo
Tensione nominale di alimentazione AC - 0...0 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V
Numero di ingressi fissi - sì
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV - 0
Confezione
1 PZ
EAN
6944169689079
Codice prodotto
WEI7760054164
Cod. produttore
7760054164
Produttore
WEI
Tipo di alimentazione:
Attivo
Tensione nominale di alimentazione AC:
0...0 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di ingressi fissi:
sì
Numero di ingressi -60 mV … +60 mV:
0
Numero di ingressi -100 mV … +100 mV:
0
Numero di ingressi -300 mV … +300 mV:
0
Numero di ingressi -500 mV … +500 mV:
0
Numero di ingressi -1 V … +1 V:
0
Numero di ingressi -2 V … +2 V:
0
Numero di ingressi -2,5 V … +2,5 V:
0
Numero di ingressi -5 V … +5 V:
0
Numero di ingressi -10 V … +10 V:
0
Numero di ingressi -20 V … +20 V:
0
Numero di ingressi 0 mV … 60 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 100 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 200 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 300 mV:
0
Numero di ingressi 0 mV … 500 mV:
0
Numero di ingressi 0 V … 1 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 2 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 2,5 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 5 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 10 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 20 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 24 V:
0
Numero di ingressi 0 V … 30 V:
0
Numero di ingressi 1 V … 5 V:
0
Numero di ingressi 2 V … 10 V:
0
Numero di ingressi +5 V … -5 V:
0
Numero di ingressi +10 V … -10 V:
0
Numero di ingressi 5 V … 0 V:
0
Numero di ingressi 5 V … 1 V:
0
Numero di ingressi 10 V … 0 V:
0
Numero di ingressi 10 V … 2 V:
0
Numero di ingressi 0 mA … 5 mA:
0
Numero di ingressi 0 mA … 10 mA:
0
Numero di ingressi 0 mA … 20 mA:
0
Numero di ingressi 4 mA … 20 mA:
0
Numero di ingressi -5 mA … +5 mA:
0
Numero di ingressi -10 mA … +10 mA:
0
Numero di ingressi -20 mA … +20 mA:
0
Numero di ingressi 20 mA … 0 mA:
0
Numero di ingressi 20 mA … 4 mA:
0
Numero di segnali di limite:
1
Tensione di commutazione:
250 V
Corrente di commutazione:
2 A
Circuito di uscita con relè con contatti normalmente aperti:
1
Circuito di uscita con relè con contatti di scambio:
1
Numero di circuiti di uscita a potenziale libero a transistor:
0
Numero di uscite 0 mA … 20 mA:
0
Uscita del segnale di guasto:
no
A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:
no
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Altezza:
117 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
114.3 mm
Tolleranza della tensione di ingresso:
5 %
Potenza assorbita:
1.5 W
Metodo di montaggio del dispositivo:
Dispositivo di campo
Metodo di montaggio:
Fissaggio a scatto su guida di montaggio
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1