WEIDMULLER - WEI4157440000 PF RS 80 OR 2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4008190225537
Codice prodotto
WEI4157440000
Cod. produttore
4157440000
Produttore
WEI
Lunghezza:
2000 mm
Custodie per componenti elettronici, RS 80 arancione, Profilato plastico, Larghezza: 84 mm


