WEIDMULLER - WEI4144870000 PF RS 100 OR 2000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 160 mm
Tipo di custodia - Aperto
Materiale - Plastica
Temperatura di esercizio - 0...70 °C
Con connessione per circuiti stampati integrata - no
Confezione
2 M
EAN
4008190226688
Codice prodotto
WEI4144870000
Cod. produttore
4144870000
Produttore
WEI
Larghezza:
160 mm
Tipo di custodia:
Aperto
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
0...70 °C
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Contenitore affiancabile:
sì
Custodie per componenti elettronici, RS 100 arancione, Profilato plastico, Larghezza: 109 mm