WEIDMULLER - WEI4061580000 RSS113005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione nominale di comando Us DC - 4.5...6 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 1
Con contatti ad azionamento forzato - no
Confezione
20 PZ
EAN
4032248252237
Codice prodotto
WEI4061580000
Cod. produttore
4061580000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione nominale di comando Us DC:
4.5...6 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
5 mm
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
250...250 V