WEIDMULLER - WEI3896200000 SP M6 20 MSZN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Distanziale
Larghezza - 10 mm
Altezza - 11.2 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4008190850234
Codice prodotto
WEI3896200000
Cod. produttore
3896200000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Distanziale
Larghezza:
10 mm
Altezza:
11.2 mm
Profondità:
20 mm
Distanziale per il fissaggio di piastre di montaggio nella custodia. Il distanziale è avvitato in posizione per il fissaggio.