WEIDMULLER - WEI2857060000 VPU PV II 3 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 3
Livello di protezione - 2 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
4064675537427
Codice prodotto
WEI2857060000
Cod. produttore
2857060000
Produttore
WEI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
3
Livello di protezione:
2 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
600 V
Configurazione di rete DC:
sì
Tensione massima continuativa AC:
600 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
600 V
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
600 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
600 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


