WEIDMULLER - WEI2838470000 PRO BAS 240W 48V 5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 36...56 V 
- A prova di corto-circuito - sì 
- Potenza di uscita - 240 W 
- Stabilizzato - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4064675444169
Codice prodotto
WEI2838470000
Cod. produttore
2838470000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
36...56 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
52 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
100 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


