WEIDMULLER - WEI2789920000 DURA ECO LA-BAT 24V 12AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 229 mm
Altezza - 158 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4064675068679
Codice prodotto
WEI2789920000
Cod. produttore
2789920000
Produttore
WEI
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
229 mm
Altezza:
158 mm
Profondità:
135 mm


