WEIDMULLER - WEI2779360000 CABTITE EP 24/20 GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 149.6 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 20.2 mm
Colore - Grigio
Altezza - 58 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4064675048930
Codice prodotto
WEI2779360000
Cod. produttore
2779360000
Produttore
WEI
Larghezza:
149.6 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
20.2 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
58 mm
Numero RAL:
7035