WEIDMULLER - WEI2765220000 DRL373024L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 22.8...28.8 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 3
Confezione
10 PZ
EAN
4064675076971
Codice prodotto
WEI2765220000
Cod. produttore
2765220000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
22.8...28.8 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
31.5 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe senza rame
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP20