WEIDMULLER - WEI2765070000 DRR373024L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...28.8 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 3
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4064675077121
Codice prodotto
WEI2765070000
Cod. produttore
2765070000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione nominale di comando Us DC:
21.6...28.8 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
34.5 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe senza rame
Altezza:
34.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


