WEIDMULLER - WEI2759090000 FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD AGSNO AU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4064675009337
Codice prodotto
WEI2759090000
Cod. produttore
2759090000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
21.6...26.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
29.8 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe senza rame
Altezza:
89.4 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
4
Profondità:
59.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP10


