WEIDMULLER - WEI2759070000 FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V 
- Completo di zoccolo - sì 
- Numero di contatti di scambio - 0 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4064675009313
Codice prodotto
WEI2759070000
Cod. produttore
2759070000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
21.6...26.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
22.4 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe senza rame
Altezza:
89.4 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
3
Profondità:
59.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP10