pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2744130000 A2T 2.5 DT/FT

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2744130000 A2T 2.5 DT/FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Colore - Beige

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4064675035329

Codice prodotto

WEI2744130000

Cod. produttore

2744130000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Colore:

Beige

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Sezionamento longitudinale:

Orientabile

Altezza:

115 mm

Larghezza:

5.1 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di piani:

2

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

50.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata: