WEIDMULLER - WEI2743620000 CABTITE EP A 24/50 GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 142 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 12 mm
Colore - Grigio
Altezza - 44 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4064675123330
Codice prodotto
WEI2743620000
Cod. produttore
2743620000
Produttore
WEI
Larghezza:
142 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
12 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
44 mm
Numero RAL:
7035