WEIDMULLER - WEI2728630000 AWPD 35 4X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 110 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...35 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
4050118801118
Codice prodotto
WEI2728630000
Cod. produttore
2728630000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
110 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...35 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
5
Tensione nominale:
1000 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
16.2 mm
Altezza:
95 mm
Temperatura di esercizio:
-60...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
60 mm


