WEIDMULLER - WEI2725350000 WPD 107 1X95/2X35+8X25 RD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 270 A
Colore - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di piani - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4050118796537
Codice prodotto
WEI2725350000
Cod. produttore
2725350000
Produttore
WEI
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
270 A
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
51 mm
Altezza:
73 mm
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
54.5 mm