WEIDMULLER - WEI2716000000 TS 35X7.5 2M/CRN 316L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
2 M
EAN
4050118769210
Codice prodotto
WEI2716000000
Cod. produttore
2716000000
Produttore
WEI
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
35 mm
Superficie:
Non trattato
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida e installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.