WEIDMULLER - WEI2710210000 SCCB TTB 6/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 30 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.1 mm
Colore - Arancione
Confezione
25 PZ
EAN
4050118848007
Codice prodotto
WEI2710210000
Cod. produttore
2710210000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
30 A
Dimensione modulare (Passo):
8.1 mm
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì