pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2710200000 SCCB TTB 6/3

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2710200000 SCCB TTB 6/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.1 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050118847994

Codice prodotto

WEI2710200000

Cod. produttore

2710200000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

30 A

Dimensione modulare (Passo):

8.1 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali: