pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2706430000 TRP 24VUC 2CO FG

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2706430000 TRP 24VUC 2CO FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 21.6...26.4 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118892819

Codice prodotto

WEI2706430000

Cod. produttore

2706430000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

21.6...26.4 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

21.6...26.4 V

Completo di zoccolo:

Con indicazione LED:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

21.6...26.4 V

Larghezza:

12.8 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

89.6 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

97.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione DC:

250...250 V

Gruppo di rele a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.