WEIDMULLER - WEI2697290000 TFIS 24-240VUC 1CO OFFC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...264 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Range temporali - 0.5...360000 s 
- Funzione ritardo all'eccitazione - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4050118706055
Codice prodotto
WEI2697290000
Cod. produttore
2697290000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20.4...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Range temporali:
0.5...360000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
no
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...264 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
8 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20.4...264 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
60 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
87 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
no
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
30...30 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP20