WEIDMULLER - WEI2697250000 TFIS 12-240VUC 1CO M7C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 10.8...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Range temporali - 0.5...360000 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118705263
Codice prodotto
WEI2697250000
Cod. produttore
2697250000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
10.8...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Range temporali:
0.5...360000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
10.8...264 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
sì
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
sì
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
sì
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
sì
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
10.8...264 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
60 mm
Altezza:
87 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
30...30 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP20