pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2667010000 HDC HE 24 N MQT

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2667010000 HDC HE 24 N MQT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 24

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118898149

Codice prodotto

WEI2667010000

Cod. produttore

2667010000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

24

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.34...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.