pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2663060000 TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Larghezza - 12.8 mm

  • Altezza - 89.4 mm

  • Profondità - 87.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118698015

Codice prodotto

WEI2663060000

Cod. produttore

2663060000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Larghezza:

12.8 mm

Altezza:

89.4 mm

Profondità:

87.8 mm