WEIDMULLER - WEI2661290000 AEB 35 SCL/1 V0 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 6 mm
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
4050118702170
Codice prodotto
WEI2661290000
Cod. produttore
2661290000
Produttore
WEI
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
6 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
52.6 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
36.5 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.


