WEIDMULLER - WEI2660200283 PRO PM 75W 24V 3.2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
A prova di corto-circuito - sì
Potenza di uscita - 75 W
Confezione
1 PZ
EAN
4050118782042
Codice prodotto
WEI2660200283
Cod. produttore
2660200283
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
75 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.2 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
87.2 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
97 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
97 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
99 mm
Altezza:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì
Larghezza di incasso:
97 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


